作業工具 :「強力」の検索結果

関連キーワード
182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
1丁
13,000 税込14,300
翌日出荷

寸法(mm)250 エスコ品番EA536KC-250 全長(mm)250
1個
7,150 税込7,865
欠品中

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)180 エスコ品番EA536KC-180 全長(mm)180
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷

寸法(mm)160 エスコ品番EA536KC-160 全長(mm)160
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
材質スチール 全長(mm)155 質量(g)180 深さ(mm)口:55 最大開口(mm)50 口の開き(mm)50
1個(1個)
2,640 税込2,904
翌日出荷

寸法(mm)140 エスコ品番EA536KC-140 全長(mm)140
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール アズワン品番65-2137-75
1個
84,600 税込93,060
当日出荷


種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)85 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)220×220×63(H) エスコ品番EA526CA-2
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)304 硬度刃:HRC60 切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本(1本)
6,640 税込7,304
翌日出荷

1個
9,350 税込10,285
翌日出荷

切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)300 切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 先端角度25° 硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
6,910 税込7,601
翌日出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ノーズピース(5個)。EA527NG用。
寸法(mm)5×5 入数(個)5 適合リベット径(Φmm)4.8
1パック(5個)
510 税込561
翌日出荷


電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
仕様●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●全長(mm):60●適合サイズ:ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズ●材質:炭素鋼、合金鋼 全長(mm)60 アズワン品番65-2154-39
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷

種類アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm)110 材質(本体)鋳鉄 ベース寸法(mm)260×260×87(H) エスコ品番EA526CA-2A
1個
50,400 税込55,440
翌日出荷

強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2 アズワン品番65-2138-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,670 税込7,337
翌日出荷

1個
30,600 税込33,660
翌日出荷

通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)250 刃部硬度HRC61 切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8 アズワン品番64-2232-16
1丁
5,110 税込5,621
翌日出荷

1個
37,900 税込41,690
翌日出荷

エスコ品番EA546H-350 材質鍛造鉄製 全長(mm)350 質量(g)1600 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33 寸法B(mm)26 寸法C(mm)21
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

エスコ品番EA546H-300 材質鍛造鉄製 全長(mm)300 質量(g)1250 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33 寸法B(mm)23 寸法C(mm)21
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

エスコ品番EA546H-250 材質鍛造鉄製 全長(mm)250 質量(g)800 寸法D(mm)17 寸法E(mm)27 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)300 刃部硬度HRC61 切断能力(Φmm)中硬線:3.8、硬線:2.0 アズワン品番64-2232-15
1丁
6,090 税込6,699
翌日出荷

エスコ品番EA546H-900 材質鍛造鉄製 全長(mm)900 質量(g)8700 寸法D(mm)37 寸法E(mm)60 寸法B(mm)44 寸法C(mm)32.5
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

対辺(mm)9 全長(mm)96 エスコ品番EA613NB-9 寸法T(mm)4.5 商品構成単品 寸法S1(mm)22
1個
620 税込682
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)105 質量(g)70 最大開口(mm)30 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-70
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160 先端形状ストレート 切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
7,380 税込8,118
翌日出荷

1個
78,500 税込86,350
翌日出荷

エスコ品番EA546H-600 材質鍛造鉄製 全長(mm)600 質量(g)4450 寸法D(mm)31 寸法E(mm)44 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150 質量(kg)0.2 アズワン品番64-2221-85 パイプ外径(Φmm)20
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります