作業工具 :「挟み 固定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。