作業工具 :「握り手」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。
材質天然木 全長(mm)420 頭径(Φmm)90 頭質量(g)850
1丁
4,470 税込4,917
翌日出荷

ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
1個
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-2.5 全長(mm)181 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)181 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-2 全長(mm)171 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)171 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-1.5 全長(mm)141 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)141 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SF-2 全長(mm)198 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)98/33 寸法C(mm)198 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-5 全長(mm)205 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)205 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-4 全長(mm)198 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)98/33 寸法C(mm)198 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-3 全長(mm)181 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)181 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SF-3 全長(mm)205 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)205 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-6 全長(mm)230 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)105/37 寸法C(mm)230 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12 アズワン品番65-5658-06
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8 質量(kg)3.5 本体:ダークグリーン、蓋:グレー 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)フタ:約80 外寸法・幅(mm)702 外寸法・高さ(mm)389 外寸法・奥行(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・高さ(mm)335 有効内寸法・幅(mm)570
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
86,200 税込94,820
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります