作業工具 :「滑り止め」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6 アズワン品番65-2165-34
1本
2,520 税込2,772
当日出荷

滑り止め付
仕様●全重量(g):4500●頭径(mm):64●全長(mm):850●材質:頭:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2148-20
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1本
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)70 アズワン品番64-2229-29 先端径(Φmm)1.5
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

滑り止め付
仕様●全重量(g):6300●頭径(mm):68●全長(mm):850●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2148-21
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)114 アズワン品番64-2229-35 先端径(Φmm)5
1本
1,760 税込1,936
翌日出荷

滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)102 アズワン品番64-2229-33 先端径(Φmm)3.5
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)82 アズワン品番64-2229-30 先端径(Φmm)2
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

滑り止めローレット加工付
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)152 アズワン品番64-2229-37 先端径(Φmm)8
1本
2,280 税込2,508
翌日出荷

滑り止めローレット加工付
アズワン品番64-2229-38
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

先端滑り止めは付いていません。
先端形状- 商品構成単品
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁。 先端滑り止め加工。
寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.0・3.5・4.0・5.5、(6本組) 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-51
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス 全長(mm)485 質量(kg)1.6 適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF 切断能力(Φmm)75
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

滑り止めのPVCハンドル。 より良い性能のための高周波焼入れジョー。
1丁
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止めのPVCハンドル。より良い性能のための高周波焼入れジョー。
1丁(1個)
4,040 税込4,444
翌日出荷

グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
仕様ESDハンドル セット内容〈セット内容〉 6本組、(+)ドライバー:#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.8・2.0・3.5mm、工具袋 全長(mm)153~173 商品構成セット品
1個
9,580 税込10,538
翌日出荷

ゴムグリップ 先端滑り止め加工 ★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷

滑り止めグリップ 柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-87
1セット(5本)
4,400 税込4,840
翌日出荷

先端滑り止め加工。★壁掛け用ホルダー付。防錆性に優れた特殊加工ステンレス製。
1本
4,870 税込5,357
翌日出荷

先端滑り止めは付いていません。 ★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様●刃幅×刃厚(mm):(-)2.0×0.4●軸径(mm):2.5●軸長(mm):60 商品構成単品 アズワン品番65-2144-63
1本
790 税込869
翌日出荷

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1セット
11,600 税込12,760
翌日出荷

セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
1セット
8,690 税込9,559
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。工具袋付。
1セット
13,800 税込15,180
翌日出荷

先端滑り止め加工 1000V絶縁 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品
1本
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:2本組。先端滑り止め加工。ステンレス製の為、耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。工具袋付。
1セット
4,770 税込5,247
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。形状やサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック付。
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。手元六角付。グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。収納用ラック付。
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷

セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
1セット
44,200 税込48,620
翌日出荷

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
1セット
7,630 税込8,393
翌日出荷

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800 先端幅(mm)800 エスコ品番EA650RM-80 質量(kg)1.7
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
1本
8,930 税込9,823
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)。細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。
軸径(Φmm)3 全長(mm)153 質量(g)14.8 先端サイズ#00 適合ねじM1-1.2 商品構成単品 アズワン品番65-2143-56
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁。先端滑り止め加工。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
1個
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・使いやすさに優れています。 柄はスベリ止め構造。 先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1500 先端幅(mm)500 エスコ品番EA650RM-50 質量(kg)1.3
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。
1セット
3,440 税込3,784
翌日出荷

1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります