作業工具 :「片口スパナ 46」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対辺(mm)46 全長(mm)500 エスコ品番EA614ST-46 質量(g)1352 寸法d(mm)65.2 寸法b(mm)94.5 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)20
1個
31,200 税込34,320
8日以内出荷

1個
13,300 税込14,630
翌々日出荷

1個
78,300 税込86,130
翌日出荷

1個
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)46 全長(mm)480 質量(g)1760 アズワン品番64-2240-21
1本
29,000 税込31,900
翌日出荷

1個
73,500 税込80,850
翌日出荷

1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

仕様6ポイント片爪タイプ 材質ハンドル:SS400爪:S45C 厚さ(mm)65 全長(mm)590 質量(g)3400 対辺(mm)46 型番KS0046
1本
19,500 税込21,450
欠品中

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)46 全長(mm)375
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)46 全長(mm)480
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷

DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
1丁
1,120 税込1,232
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)46 全長(mm)365
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)46 全長(mm)370
1個
34,000 税込37,400
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)46 全長(mm)520
1個
35,800 税込39,380
翌日出荷

対辺(mm)12 全長(mm)140 エスコ品番EA614ST-12 質量(g)46 寸法d(mm)17.8 寸法b(mm)28 寸法A1(mm)5.3 寸法A2(mm)8.5
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)10.8×13 寸法(mm)21 全長(mm)316 質量(g)450 アズワン品番64-7908-46
1丁
5,530 税込6,083
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
71,500 税込78,650
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)46 全長(mm)280 エスコ品番EA613B-46 質量(g)1220 寸法a(mm)23 寸法b(mm)69 寸法h(mm)40
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)Φ19×460 質量(g)775 アズワン品番64-7883-87
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります