CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)
アズワン品番65-2149-47
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
調整付。この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能。
仕様圧着範囲:32-8AW)
全長(mm)190
能力0.03~10.0mm2
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163
質量(g)165
寸法A(mm)163
寸法F(mm)(刃長):22
寸法D(mm)D11
寸法B(mm)22
寸法C(mm)C51
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51
寸法E(°)15
握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188
質量(g)220
寸法A(mm)188
寸法F(mm)(刃長)25
寸法D(mm)D12
寸法B(mm)25
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm) より線2.3
寸法E(°)15
1丁
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
アズワン品番65-3884-87
1丁
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133
質量(g)110
1丁
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
1丁
¥13,500
税込¥14,850
8日以内出荷
光ファイバーの一次被覆の除去用
挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番65-2149-53
1個
¥8,320
税込¥9,152
当日出荷
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
アズワン品番65-2149-52
1個
¥6,430
税込¥7,073
当日出荷
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番65-2149-51
1個
¥5,470
税込¥6,017
当日出荷
全長(mm)160
仕様磨き仕上げ
切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル
皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。
セット内容LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース
質量(kg)1.63
型番LAN-TLKIT2
収納ケース380(W)×300(D)×63(H)
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。