作業工具 :「端子 5.5」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)240 仕様ファストン端子、裸端子用 質量(g)300
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

1個
2,900 税込3,190
当日出荷

全長(mm)240 仕様ファストン端子、絶縁端子用 質量(g)300
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
当日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
5,580 税込6,138
欠品中

軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195 圧着範囲(mm2)1.25-5.5
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195 圧着範囲(mm2)0.5-5.5
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

全長(mm)215 圧着範囲(mm2)1.25、2.0、5.5、8.0 アズワン品番64-2220-38
1丁
6,230 税込6,853
翌日出荷

EA539PD-11用 裸圧着端子用
仕様●圧着能力:2mm2、5.5mm2、8mm2、14mm2 アズワン品番65-2141-78
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560 アズワン品番65-2139-24
1丁
20,200 税込22,220
翌日出荷

ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-3885-10
1組
9,770 税込10,747
翌日出荷

JIS適応品。 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mm アズワン品番65-2139-30
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります