作業工具 :「精密ねじ」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

6.35mm六角シャンク 手回しでなめた精密ねじが外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材●全長:100mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-86
1本
730 税込803
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-57
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-59
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-54
1本
580 税込638
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-58
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-53
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-56
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2227-04
1本
580 税込638
翌日出荷

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-79
1セット(6本)
2,760 税込3,036
当日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-64
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#3×8.0 質量(g)159 商品構成単品 アズワン品番64-2227-63
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#1×5.0 質量(g)68 商品構成単品 アズワン品番64-2227-60
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0 質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-62
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
セット内容(+)#2×6.0、(-)6.3×1.0 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-78
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-68
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-71
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-70
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0 質量(g)113 商品構成単品 アズワン品番64-2227-61
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
6,000 税込6,600
翌日出荷

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)140 先端形状ストレート リング径(Φmm)8~13
1丁
6,500 税込7,150
翌日出荷

ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)130 先端形状90°ベント リング径(Φmm)8~13
1丁
7,330 税込8,063
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)225 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)40/100
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)165 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)19/60
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)130 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)12/25
1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)19/60
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)140 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)12/25
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
3,050 税込3,355
翌日出荷

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷

セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷

セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,220 税込6,842
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります