商品豆知識
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"
質量(kg)10.5
ねじ切り能力1/2”~2”
本体長さ(mm)870
1個
¥100,100
税込¥110,110
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”
質量(kg)5.5
ねじ切り能力1/2”~1-1/4
本体長さ(mm)545
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-16
質量(kg)1.5
先端寸法(mm)150×292
板厚(mm)【先端】1.7
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
1セット(4個)
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。