作業工具 :「耐荷重 ボックス」の検索結果
寸法(mm)外寸:442(W)×357(D)×389(H)、有効内寸:375(W)×320(D)×330(H)
質量(kg)2.4
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
耐荷重(kg)100(静止時)、25(持上時)
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
寸法(mm)442(W)×357(D)×117(H)
質量(kg)3.0
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
耐荷重(kg)100(静止時)、25(持上時)
アズワン品番64-7860-24
1個
¥9,060
税込¥9,966
翌日出荷
寸法(mm)266(W)×155(D)×63(H)
質量(kg)0.9
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
耐荷重(kg)25
1セット
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
持ち運び可能な中皿1枚付。
ハンドツール・パーツの収納に適しています。また、環境に配慮した再生原料を使用しています。
エスコ品番EA505LA-4D
質量(kg)1.27
色エコブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
耐荷重(kg)(全体)約20
取付穴(mm)20×5
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品中皿×2
エスコ品番EA505RA-75
材質PP
質量(kg)7.1
耐荷重(kg)75
有効内寸法・間口(mm)490
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)360(240)
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
付属品中皿×2
エスコ品番EA505RA-100
材質PP
質量(kg)8.1
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)100
外寸(mm)775×472×493
有効内寸法・間口(mm)570
有効内寸法・奥行(mm)330
有効内寸法・高さ(mm)430
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
容量(L)77
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280
適合車種ステーションワゴン
1個(1個)
¥6,870
税込¥7,557
翌々日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2
材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ
寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160
質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900
入組点数48
総質量(kg)48.4
1セット(1セット)
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2
材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ
寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160
質量(g)コンビハンマー:610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900
入組点数52
ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本
総質量(kg)50.6
1セット(1セット)
¥194,000
税込¥213,400
8日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。