作業工具 :「色分け」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サイズに応じて色分けされています。
全長(mm)50 対辺(mm)10 外径(Φmm)14.7 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2156-19
1個
1,210 税込1,331
3日以内出荷

サイズに応じて色分けされています。
セット内容9本組 全長(mm)50 対辺(mm)5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2156-12
1個
12,200 税込13,420
3日以内出荷

5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質真鍮(クロムメッキ) 全長(mm)79・79・79・85・85 硬度HRC54/58 先端形状マイナス(-) 先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷

ノーズピース付 ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:260mm●重量:0.76kg●材質:炭素鋼 アズワン品番65-2138-54
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38 角寸法差込角:1/2”
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易。
セット内容〈セット内容〉:12点組(+)ドライバー:#000・#00・#0(-)ドライバー:(刃幅×刃厚)、 1.5×0.23・、 2.5×0.35mmトルクスドライバー(イジリ止付):T8・T10ヘックスドライバー:2.5・3.0mmスパナドライバー:(内側)1.0mm、(先端幅)3.5mmファイブローブ:#1マイクロスティックスドライバー:m 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-43
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンド付 先端形状によって色分けされています。 スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-04
1セット(6本)
10,500 税込11,550
翌日出荷

スタンド付。 先端形状によってグリップエンドを色分け。 オイル・ガソリンに耐性有。 濡れた手で握っても滑りにくい。
セット内容(+)ドライバー:#00・#0(-)ドライバー:1.2・1.5・1.8・2.5mm6本組 全長(mm)133~173 商品構成セット品 アズワン品番64-2225-19
1セット
7,860 税込8,646
翌日出荷

15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
1丁
2,060 税込2,266
翌日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
1セット(1個)
13,900 税込15,290
翌日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
650 税込715
翌日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向けです。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。 形状とサイズに応じて色分けされています。
仕様●ラチェットハンドル(六角対辺1/4”):87mm●ビット六角シャンク:1/4”●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1・#2●ポジドライブビット:#1・#2●TORXビット:T15・T20・T25●Hex-Plusビット:4・5mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-48
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷

ホールド機能付き先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 サイズに応じて色分けされており、簡単に見分けれます。
仕様●対辺(インチ):1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(7個組)●全長(mm):100~107●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-82
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-52
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。 セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
1組
21,900 税込24,090
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。形状やサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック付。
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
1本
365 税込402
翌日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
1本
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):29・30●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-51
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 布製ベルトの裏側はマジックテープ付 サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。
仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4” アズワン品番65-2156-21
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32 全長(mm)85 対辺(mm)17・19・21 角寸法差込角:1/2”
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。 ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付 サイズに応じて色分けされています。 ホールド機能付先端のボールの働きでボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
仕様●対辺(インチ):1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(8個組)●全長(mm):35~38.5●差込角:3/8” アズワン品番65-2156-81
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。サイズに応じて色分けされています。
仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工 アズワン品番65-9267-68
1セット
14,500 税込15,950
翌日出荷

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

ボールロック付。手動および電動工具両用(インパクトは除く)。サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。油のついた手でも握りやすい滑り止め。手締め時に便利なローレット加工。クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します。
1個
830 税込913
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137 商品構成単品 アズワン品番65-2143-07
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
600 税込660
翌日出荷

サイズに応じて色分けされています。 手締め時に便利なローレット加工 独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 ボールロック付
仕様●メーカー:Wera●型番:005410●セット内容:9個組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):50●差込角:1/4" アズワン品番68-1830-26
1セット
15,400 税込16,940
3日以内出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
1本
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:9個組。サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。ボールロック付。
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。 ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:005460●セット内容:9個組●対辺(mm):10・12・13・14・15・16・17・18・19●全長(mm):37●差込角:1/2" アズワン品番68-1830-41
1セット
15,400 税込16,940
3日以内出荷

セット内容:6個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。手締め時に便利なローレット加工。ソケットレールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1セット
17,400 税込19,140
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります