作業工具 :「芯出し パイプ」の検索結果
種類その他クランプ
最大口開き(mm)8~30
全長(mm)135
材質(本体)スチール
エスコ品番EA319E-30
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
1台
¥94,100
税込¥103,510
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)
サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ
回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290
加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
動力直流整流子モーター
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約70
加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。