27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいたハンドルで手にかかる負担を軽減します。
1本
6,350 税込6,985
翌日出荷

先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

先端ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

六角ナット用。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見分けられます。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
4,910 税込5,401
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
1セット
7,630 税込8,393
翌日出荷

六角ナット用。六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。転がり落ちない六角の転がり防止付。
1本
2,100 税込2,310
翌日出荷

セット内容:6本組。先端滑り止め加工。形状やサイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。収納用ラック付。
1セット
8,930 税込9,823
翌日出荷

イジリ止め付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。先端滑り止め加工。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

イジリ止め付。狭い箇所で威力を発揮するロングタイプ。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。 六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷

六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント付。ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ボールエンド形状により、角度をつけて作業できるため入り組んだ箇所に最適です。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。先端滑り止め加工。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス。先端滑り止め加工レーザーチップはネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
1本
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
仕様差込ビット対辺:1/4" 全長(mm)54 軸長(mm)11 アズワン品番64-7869-88
1本
2,750 税込3,025
翌日出荷

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
1セット
7,190 税込7,909
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80 アズワン品番65-2172-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270 アズワン品番65-2172-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,800 税込22,880
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):20~120●最小目盛(N・m):1●全長(mm):130●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):160 アズワン品番65-2172-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50 アズワン品番65-2172-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,200 税込20,020
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50 アズワン品番65-2172-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,200 税込20,020
翌日出荷

セット内容:7本組。収納ラック付。ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見つけられます。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1セット
11,700 税込12,870
翌日出荷

貫通柄TORXドライバー。手元部分の六角にスパナをひっかけて回す事も出来ます。ドライバー軸がハンドルの中を貫通している為、ハンマーで叩けます。ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります