作業工具 :「軸 抜き」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1本
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 材質ドイツ鋼 質量(kg)9.1 引張強度9.5t 最大径(Φmm)600 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)600 爪数3本 アズワン品番64-2213-58
1台
155,100 税込170,610
当日出荷

エスコ品番EA566AJ-1 軸径(Φmm)2.4 長さ(mm)8(スパイラル) 全長(mm)180 径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
3,150 税込3,465
当日出荷

エスコ品番EA566AJ-10 セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4 軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4 長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル) 全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370 径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
10,800 税込11,880
欠品中

八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
材質八角特殊鋼材
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端熱処理。重量物を起こしやすい形状になっています
用途機械・重機の移動、据付に最適 材質機械構造用炭素鋼
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またはテーパー状の穴あけに。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)3.2×3.0×39
1パック(2本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状の穴を開けるのに使用します。
軸径(Φmm)3.2
1本ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパー穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。木材やプラスチック、軟質金属に最適です。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)2.0×3.0×39
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

面取り、くり抜き、溝彫り、筋つけ、またはテーパー状の穴あけに。軟質金属やプラスチック、木材の面取りに最適。カッターの(先端ではなく)横面を利用すると効果的に作業可能。硬質木材の場合は高速、金属の場合は低速が最適。
材質HSS 軸径(Φmm)3.2 径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:6.4×15
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。
材質スチール 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります