作業工具 :「配管用スパナ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150
質量(kg)0.2
アズワン品番64-2221-85
パイプ外径(Φmm)20
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製
四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。
洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。
吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン
本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄
アズワン品番65-2138-62
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
エスコ品番EA680P-250
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌々日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)200
質量(g)380
口幅(mm)25
アズワン品番64-2221-67
1本
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)350
質量(g)1100
口幅(mm)50
アズワン品番64-2221-70
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)300
質量(g)750
口幅(mm)40
アズワン品番64-2221-69
1本
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
エスコ品番EA546H-350
材質鍛造鉄製
全長(mm)350
質量(g)1600
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
エスコ品番EA546H-300
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(g)1250
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)23
寸法C(mm)21
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。アルミ鍛造製
全長(mm)呼び:900
質量(kg)3.47
型番PWPDA900
先端厚さ(mm)51
アズワン品番64-7868-63
パイプ外径(Φmm)~102(~90A)
1丁
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です吊り穴付きモリブデン鋼
全長(mm)呼び:900
質量(kg)4.3
アズワン品番64-7868-42
パイプ外径(Φmm)110
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(kg)1.2
外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
全長(mm)305
質量(g)283
材質(ベルト)ニトリルゴム
材質(ハンドル)ポリプロピレン
パイプ外径(Φmm)25~168
1個
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
エスコ品番EA680P-450
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-8
材質鍛造鉄製
全長(mm)200
質量(kg)0.3
外径(inch[mm])1(パイプ)
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-48
材質鍛造鉄製
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
外径(inch[mm])6(パイプ)
1個
¥71,200
税込¥78,320
8日以内出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)670
質量(kg)5.5
ベルト長さ(mm)857
アズワン品番64-2221-91
パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
¥43,300
税込¥47,630
当日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)350
質量(kg)0.8
アズワン品番64-2221-88
パイプ外径(Φmm)61
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA546H-450
材質鍛造鉄製
全長(mm)450
質量(g)2600
寸法D(mm)28
寸法E(mm)39
寸法B(mm)29
寸法C(mm)26
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌々日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
質量(kg)6.45
ベルト長さ(mm)1170
ハンドル長さ(mm)710
アズワン品番64-2221-92
パイプ外径(Φmm)34~320
1丁
¥70,300
税込¥77,330
当日出荷
全長(mm)1300
質量(kg)23
アズワン品番64-2221-84
パイプ外径(Φmm)200
1個
¥93,200
税込¥102,520
翌々日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)2.5
呼び長さ(mm)600
アズワン品番64-7868-41
パイプ外径(Φmm)75
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5
呼び長さ(mm)450
アズワン品番64-7868-40
パイプ外径(Φmm)70
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.9
呼び長さ(mm)350
アズワン品番64-7868-39
パイプ外径(Φmm)65
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
全長(mm)350
質量(kg)0.8
歯幅(mm)23
最大口開き(mm)51
アズワン品番64-2221-73
パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)250
質量(g)580
口幅(mm)30
アズワン品番64-2221-68
1本
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
全長(mm)300
質量(kg)0.57
歯幅(mm)20.0
最大口開き(mm)61
アズワン品番64-2221-63
パイプ外径(Φmm)49
1丁
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。