作業工具 :「銅管 6mm」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給湯配管用に
用途なまし銅管用 適合サイズ(Φmm)6 エスコ品番EA215M-6 全長(mm)220
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能 アズワン品番65-9248-22
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用 質量(kg)4.2 切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”) 穴径(mm)ベース:15
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。銅、真鍮、アルミ・チューブなどに使用できます。内面、外面のバリ取りができます。
用途内面、外面面取用 エスコ品番EA207BC 質量(g)130
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付 アズワン品番65-9248-17
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用 全長(mm)210 質量(g)640 管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

1個ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1丁
6,400 税込7,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります