作業工具 :「錆び」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様ジョイント部:ボックスジョイント 全長(mm)115 仕上磨き アズワン品番64-2220-02 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.0×1.3
1丁
6,830 税込7,513
翌日出荷

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします
仕様ジョイント部の厚さ:7.5mmジョイント部の幅:11mm切断面:フラットヘッド仕上げ:鏡面磨き 全長(mm)115 質量(g)64 仕上(ハンドル)プラスチックコーティング 口先長(mm)14 切断能力(Φmm)軟線:0.3~1.3、中硬線:1.0
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ アズワン品番65-9267-06
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
1個(1本)
935 税込1,029
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
1個(1本)
955 税込1,051
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
1本
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
5,440 税込5,984
翌日出荷

セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

1本
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利き用
用途くり抜き 仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-30
1本
7,460 税込8,206
翌日出荷

仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:2mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木 アズワン品番65-2150-86
1本
5,980 税込6,578
8日以内出荷

1本
5,520 税込6,072
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
5,830 税込6,413
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型タイプ 手の小さい方向けにデザインされています。
仕様●全長:140mm●刃幅:16mm●刃厚:1.8mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-29
1本
4,630 税込5,093
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
仕様●形状:平●全長:155mm●刃幅:12mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ) アズワン品番65-2150-78
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

エスコ皮剥ぎ刃
レザーケース付
仕様●全長:440mm●刃幅:250mm●重量:670g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー) アズワン品番65-2150-43
1本
34,700 税込38,170
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:平●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:5mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-11
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷

狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
1本
5,740 税込6,314
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーケース付
仕様●全長:430mm●刃幅:240mm●重量:450g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー) アズワン品番65-2150-44
1本
20,900 税込22,990
翌日出荷

1本
5,870 税込6,457
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様●形状:切出し型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木 アズワン品番65-2150-16
1本
5,410 税込5,951
翌日出荷

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
1本
4,580 税込5,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い作業スペースに適しています。ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄/木(クルミ) 形状 全長(mm)155 刃長(mm)87 刃幅(mm)6 アズワン品番65-2150-77
1本
5,280 税込5,808
3日以内出荷

材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄/木 形状丸スプーン型 全長(mm)245 刃幅(mm)6 アズワン品番65-2150-69
1本
7,330 税込8,063
3日以内出荷

1セット(4本)ほか
25,400 税込27,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に エスコ品番EA519AE-150 材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)25 全長(mm)1500 質量(kg)5.9 先端幅(mm)43
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

一体鍛造品で丈夫です。 軸は8角タイプ。
用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に エスコ品番EA519AE-120 材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)22 全長(mm)1200 質量(kg)3.6 先端幅(mm)35
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング