作業工具 :「革用」の検索結果

関連キーワード
303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
635 税込699
当日出荷

長期間使用しても刃先が欠けません。 腰が強く曲がりません。 打刻してありますので寸法を間違いません。 刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに 全長(mm)90 エスコ品番EA576H-8A 材質S45C材 サイズ 質量(g)45
1個
410 税込451
当日出荷

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1個
2,250 税込2,475
当日出荷

使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
905 税込996
当日出荷

1個
3,560 税込3,916
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
当日出荷


エスコ革ポンチ
レザークラフト、ベルト、ボール紙などの穴あけに 刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができます。
1本(6本)ほか
1,920 税込2,112
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

1個
2,750 税込3,025
当日出荷

1個
1,630 税込1,793
当日出荷

1個
1,950 税込2,145
当日出荷

仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

1個
5,240 税込5,764
当日出荷

1個
490 税込539
当日出荷

1個
3,020 税込3,322
当日出荷

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

1本
4,040 税込4,444
翌日出荷

セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷

セット内容:ポンチ×9個、ハンドル×1個。このカッティングキットは、革製品の創作に最適です。直径10mmまでのペレットの切断が可能です。ポンチはチャックの端にねじ止めされており、組み合わせることはできません。
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
7,140 税込7,854
当日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷

1個
4,990 税込5,489
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

1個
4,350 税込4,785
当日出荷

1個
2,410 税込2,651
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング