1丁(1個)
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れています
全長(mm)250
切断能力(Φmm)中硬線:2.4、硬線:1.6
アズワン品番64-2232-18
1丁
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8
全長(mm)250
切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)144
切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1000V絶縁ハンドル採用
ステップカット付
ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
アズワン品番65-2150-02
1丁
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)
全長(mm)125
質量(g)119
切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。
セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ
アズワン品番64-7870-77
全質量(g)625
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)670
質量(kg)5.5
ベルト長さ(mm)857
アズワン品番64-2221-91
パイプ外径(Φmm)34~216
1丁
¥43,300
税込¥47,630
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
全長(mm)710
質量(kg)7.7
ベルト長さ(mm)1740
アズワン品番64-2221-93
パイプ外径(Φmm)34~508
1丁
¥78,300
税込¥86,130
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。
質量(kg)6.45
ベルト長さ(mm)1170
ハンドル長さ(mm)710
アズワン品番64-2221-92
パイプ外径(Φmm)34~320
1丁
¥70,300
税込¥77,330
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。