高硬度・高靭性。先端が見やすい両頭スリムタイプ。摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレ抑制。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付きけに。マグネット付き。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。RoHS2適合品。
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
全長(mm)85
サイズ(+)#2
質量(g)82
硬度最高:HRC 62.5
シャンク径(inch)六角:1/4” (6.35)
1パック(5本)
¥1,470
税込¥1,617
3日以内出荷
マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。耐久性が抜群。
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP
サイズ#2
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)65
質量(g)115
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-67
入数10本
両頭機能両頭
1袋(10本)
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)82
質量(g)80
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-64
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)120
質量(g)47
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-62
入数2本
両頭機能片頭
1本(2本)
¥895
税込¥985
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)100
質量(g)40
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-61
入数2本
両頭機能片頭
1本(2本)
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)85
質量(g)160
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-68
入数10本
両頭機能両頭
1袋(10本)
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)120
質量(g)110
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-66
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)100
質量(g)95
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-65
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)82
質量(g)34
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-60
入数2本
両頭機能片頭
1本(2本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)110
質量(g)225
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-69
入数10本
両頭機能両頭
1袋(10本)
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)65
質量(g)28
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-59
入数2本
両頭機能片頭
1本(2本)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)65
質量(g)65
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-63
入数5本
両頭機能片頭
1本(5本)
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
ケース付(513×109×44(H)mm)
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ
仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2145-09
1セット(3本)
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
すばらしい精度と切刃寿命、部品加工、精密加工、難削材加工に、高速回転にして使用できます。作業効率のアップ、仕上げ面が美しい(二次加工不要)、高剛性で切り屑処理に優れている。被削材の硬度HRc50くらいまで加工可能です。
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
耐摩耗性、防錆性に優れています。合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています。製品全体の熱処理は均一な硬度と強力な耐荷重能力を備えています。表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
ボールポイント付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165
アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
1丁
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80
アズワン品番65-2146-30
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。
2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。
連続作業に最適なバネ内蔵機構。
高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。
コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。
グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。
ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52
アズワン品番65-2138-63
1丁
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-35
1丁
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-34
1丁
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。