作業工具 :「黒錆」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)6
アズワン品番64-2229-17
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)10
アズワン品番64-2229-21
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)5
アズワン品番64-2229-16
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)4
アズワン品番64-2229-15
1本
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-24
先端径(Φmm)2.5
1本
¥875
税込¥963
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)12
アズワン品番64-2229-22
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)9
アズワン品番64-2229-20
1本
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)7
アズワン品番64-2229-18
1本
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-27
先端径(Φmm)6
1本
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
仕様●先端径(A):3/16”(4.8mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):305mm●テーパー部長さ(D):152mm●重量:149g●材質:クロムバナジウム鋼
1本
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)152
アズワン品番64-2229-28
先端径(Φmm)8
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-25
先端径(Φmm)3
1本
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)127
アズワン品番64-2229-26
先端径(Φmm)4
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)8
アズワン品番64-2229-19
1本
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
ケース付(513×109×44(H)mm)
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ
仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2145-09
1セット(3本)
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
アズワン品番65-2155-55
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
バネ付き。斜刃。エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー。静電気防止ハンドル。遊びのない精密ボックスジョイント。摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
1丁
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー
材質特殊工具鋼
全長(mm)250
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-34
1丁
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-35
1丁
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。