種類シャコ万力
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)250
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-10
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)250
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TX-10
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
エスコ品番EA680P-250
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌々日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番EA557C-250A
種類グリップドライバー
軸長(mm)250
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
差込角(inch)1/2
全長(mm)125
エスコ品番EA617DT-250
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-10
材質鍛造鉄製
全長(mm)250
質量(kg)0.8
外径(inch[mm])1・1/2(パイプ)
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)30
全長(mm)250
エスコ品番EA530B-250
寸法D(mm)15.5
寸法B(mm)30
寸法C(mm)8.6
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8
全長(mm)250
切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様開閉口リボン付、開閉ファスナー付、マチの無い薄型袋です。
エスコ品番EA509-250
材質キャンバス生地
寸法(mm)250×100(H)
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質刃:鍛造合金鋼
全長(mm)250
質量(g)410
刃長(mm)40
切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別左利き用
アズワン品番64-7868-11
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
1個
¥4,530
税込¥4,983
当日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様R型アーム径:30mmアーム幅:30mm
材質アルミニウム青銅
全長(mm)250
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0
全長(mm)360
質量(g)142
適合ねじM3-5
商品構成単品
アズワン品番64-2227-03
1本
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-54
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560E-250
種類グリップドライバー
軸長(mm)250
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0
全長(mm)355
質量(g)122
商品構成単品
アズワン品番64-2226-74
1本
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-64
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0
全長(mm)355
質量(g)110
商品構成単品
アズワン品番64-2226-73
1本
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
全長(mm)250
刃幅(mm)10
エスコ品番EA572LB-8
材質クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)六角8
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1本
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
1本
¥630
税込¥693
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)250
リング径(Φmm)19~60
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。