13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)34 全長(mm)200
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)34 全長(mm)307
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)32 全長(mm)235 エスコ品番EA613B-32 質量(g)690 寸法a(mm)18 寸法b(mm)49 寸法h(mm)34
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

1個
6,280 税込6,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状オフセット 対辺(mm)25×28 全長(mm)350 エスコ品番EA616GA-16 材質クロム合金鋼 質量(g)414 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)36 寸法d2(mm)40 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状オフセット サイズ(inch)15/16×1(対辺) 全長(mm)330 エスコ品番EA616GB-9 材質クロム合金鋼 質量(g)419 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)34 寸法(mm)19×24 全長(mm)250 質量(g)360
1丁
4,840 税込5,324
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):252、スパナ部幅(b:mm):39.0、メガネ部幅(d:mm):34.0、スパナ部厚さ(a1:mm):8.7、スパナ部厚さ(a2:mm):11.5 寸法(mm)19 質量(g)224
1本
8,690 税込9,559
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります