作業工具 :「350mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-14 材質鍛造鉄製 全長(mm)350 質量(kg)1.6 外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30 エスコ品番EA573LB-22 先端形状六角
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

エスコ品番EA546H-350 材質鍛造鉄製 全長(mm)350 質量(g)1600 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33 寸法B(mm)26 寸法C(mm)21
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200 質量(kg)5.03 引張強度4t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2212-92
1個
58,300 税込64,130
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 幅(mm)40 全長(mm)350
1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

材質クロムバナジウム 全長(mm)370 質量(kg)1 切断能力(mm)6 アズワン品番64-2221-46
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷

1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質先端:アルミニウム青銅柄:木 全長(mm)1270 質量(kg)1.9 先端幅(mm)350
1個
30,600 税込33,660
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様ツメ内径×高さ:45×60mm 材質アルミニウム青銅 全長(mm)350
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質S45C 質量(g)1550 対辺(mm)41 軸長(mm)350
1本
4,690 税込5,159
翌日出荷

仕様各部サイズ:●全長(L:mm):350●軸径(D1:mm):12●ソケット外径(D2:mm):17 軸径(Φmm)12 全長(mm)350 外径(Φmm)17 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2244-23
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)350 質量(g)1100 口幅(mm)50 アズワン品番64-2221-70
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)350 質量(g)1195 口幅(mm)50
1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440 材質ドイツ鋼 質量(kg)10.5 引張強度10t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2213-38 爪厚さ(mm)5-20
1台
128,100 税込140,910
翌日出荷

1個
79,300 税込87,230
翌日出荷

底は二重キャンバス。 ロープの太さは約10mmです。 底2重生地。
エスコ品番EA925YA-11 材質キャンバス生地 直径(Φmm)270 高さ(mm)350 タイプ底補強
1個
5,060 税込5,566
当日出荷

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)350 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)りん青銅 行数4行 ブラシ寸法(mm)30×140
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50~350 アゴの深さ(mm)150 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TV-14
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)350 質量(g)770 最大開口(mm)55
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)350 頭径(Φmm)36 アズワン品番64-2231-71 頭質量(g)910 全質量(g)1130
1本
10,300 税込11,330
翌日出荷

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)22.0 最大口開き(mm)72 アズワン品番64-2221-64 パイプ外径(Φmm)61
1丁
9,760 税込10,736
翌日出荷

1本
3,300 税込3,630
3日以内出荷

1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

エスコ品番EA925M-48 材質キャンバス生地 寸法(mm)350×250×350(H) タイプ底補強
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

1本
2,680 税込2,948
3日以内出荷

1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面には刈込みはさみ等を収納できるポケット付。 バッグ内側にもペンチ、ドライバー類を差し込める内ポケット付。
エスコ品番EA925CP-5 寸法(mm)550×350×350(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)350
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)350 頭径(Φmm)48 アズワン品番64-7873-13 全質量(g)820
1本
4,110 税込4,521
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります