作業工具 :「4.2mm」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター アズワン品番65-3893-10
1台
78,200 税込86,020
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

対辺(mm)8 全長(mm)115 エスコ品番EA614ST-8 質量(g)21 寸法d(mm)12.4 寸法b(mm)18 寸法A1(mm)4.2 寸法A2(mm)7
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。4個穴仕様となります。
材質SUS304 穴径(Φmm)4.2 プレート寸法(mm)64 適合パイプ径(Φmm)38
1個
330 税込363
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2 軸長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-83 両頭機能片頭
1個
455 税込501
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×4.2 全長(mm)50 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-84 両頭機能片頭
1個
870 税込957
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-81 両頭機能片頭
1個
265 税込292
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2 全長(mm)50 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-85 両頭機能片頭
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-82 両頭機能片頭
1個
455 税込501
翌日出荷

寸法(mm)L1:4.2、d:2.6 全長(mm)25 サイズE5 質量(g)10 外径(Φmm)6 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7895-19
1個
800 税込880
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#1×Φ4.2 全長(mm)79 質量(g)35 商品構成単品 アズワン品番64-7869-77
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-47 両頭機能片頭
1本
455 税込501
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-48 両頭機能片頭
1本
455 税込501
翌日出荷

グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12° 全長(mm)200 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)304 硬度刃:HRC60 切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本(1本)
6,640 税込7,304
翌日出荷

切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)300 切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 先端角度25° 硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
6,910 税込7,601
翌日出荷

お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付 アズワン品番65-5660-38
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります