作業工具 :「7ピン」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)13.5 全長(mm)270 質量(g)410 ピン径(Φmm)7 アズワン品番64-7884-08
1丁
5,650 税込6,215
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-40~90 材質特殊鋼 全長(mm)295 質量(g)650 ピン径(Φmm)7.0 ピン開き(mm)80~125
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

材質デルリン500 (アセタール樹脂) 形状曲・鋭 幅(mm)0.8 全長(mm)118 耐熱温度(℃)240 アズワン品番64-2234-42
1本
305 税込336
翌日出荷

1個
940 税込1,034
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

先端径(mm)7 全長(mm)180 仕様クロムバナジウム鋼
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)13 全長(mm)150 質量(g)90 アズワン品番64-7905-83 先端径(Φmm)7
1本
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA576MV-32 材質ステンレス 厚さ(mm)約5.0~7.0(被材) 全長(mm)11.5 質量(g)86 下穴径(Φmm)3 頭径(Φmm)9 足長(mm)約9
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

二面幅(mm)2 エスコ品番EA613XR-2 材質スチール 商品構成単品 ピン径(Φmm)2
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)7 アズワン品番64-2229-18
1本
2,160 税込2,376
翌日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-3 材質特殊鋼 ナット外径(Φmm)7~40 二面幅(mm)2.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)2.5
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-1 二面幅(mm)1.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)1.5 ピン開き(mm)7~40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

全長(mm)320 エスコ品番EA613XS-7 材質特殊鋼 二面幅(mm)7 商品構成単品 ピン径(Φmm)7 ピン開き(mm)80~120
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
1本
3,470 税込3,817
翌日出荷

7型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
1本
5,120 税込5,632
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。先端ギザ付。
1本
5,120 税込5,632
翌日出荷

エスコ品番EA613XL セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個) 商品構成セット品 ピン開き(mm)31.8~127
1個
13,400 税込14,740
欠品中

用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。 セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm) 材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ アズワン品番64-7870-77 全質量(g)625
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
180 税込198
翌日出荷

材質特殊鋼 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0、(各2本+M6×10ナット5個)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

差込角(inch)メス1・1/2×オス1 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75B エスコ品番EA164H-11 全長(mm)97 質量(g)4700
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)60 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-60 全長(mm)90 質量(g)2640 外径(Φmm)91 寸法D1(mm)91 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)43
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)58 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-58 全長(mm)90 質量(g)2510 外径(Φmm)88 寸法D1(mm)88 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)44
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)80 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-80 全長(mm)110 質量(g)4240 外径(Φmm)115 寸法D1(mm)115 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)60
1個
67,700 税込74,470
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)54 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-54 全長(mm)84 質量(g)2340 外径(Φmm)84 寸法D1(mm)84 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)38
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)75 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-75 全長(mm)105 質量(g)3700 外径(Φmm)108 寸法D1(mm)108 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)56
1個
50,800 税込55,880
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります