作業工具 :「M85」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥100,200
税込¥110,220
翌日出荷
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)36
寸法(mm)85
全長(mm)350
質量(g)4250
アズワン品番64-7883-30
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48
全長(mm)213
質量(g)360
電源コイン型リチウム電池(CR2354×1)
ケース質量(kg)1.1
測定精度±4%
ケース寸法(mm)325×190×95(H)
適合ヘッドEA723JC-21~41・EA723JD、EA723JD-4~20・EA618PH-50
トルク調整範囲(N・m)17~85
オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。
アズワン品番64-7911-33
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
アズワン品番65-9263-88
1丁
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)95
全長(mm)393
エスコ品番EA613GA-95
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
寸法O(mm)20
寸法m(mm)85
寸法S1(mm)146
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)90
全長(mm)393
エスコ品番EA613GA-90
寸法t(mm)24
寸法T(mm)40
寸法O(mm)20
寸法m(mm)85
寸法S1(mm)146
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
種類デジタル形
全長(mm)274
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)17~85
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向左右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723J-41A
1個
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
設備管理に適したソケットレンチセットです。
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。
USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
アズワン品番68-1839-10
1セット
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。