作業工具 :「MB」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 寸法(mm)Φ50×37 アズワン品番64-2218-56
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

SDSプラスドリルビット EA810MBシリーズ エスコ 動画あり
対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、真円に近い穴あけを実現。少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
1個ほか
1,140 税込1,254
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合差込角:1/2" ピン径(Φmm)3 アズワン品番64-7829-41 入数10個 ピン長さ(mm)20
1個(10個)
855 税込941
翌日出荷

1個(10個)
1,290 税込1,419
翌日出荷

フリーケースで収納力抜群。 クリアタイプで中身が見やすいです。
エスコ品番EA505MB 材質蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.492 材質(本体)PP 質量(g)492 外寸法・幅(mm)315 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)187
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

用途アルミ用 全長(mm)170 適合ハトメ内径8mm エスコ品番EA576MB-4 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに 材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組 厚さ(mm)3まで 質量(g)342 ハトメ数15組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30 アズワン品番64-2232-01 ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

工具袋付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレート貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
1セット
8,660 税込9,526
翌日出荷

1セット(6本)ほか
11,100 税込12,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素工具鋼
エスコ品番EA519MB 軸径(Φmm)15×8 全長(mm)220 先端幅(mm)40
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) レッド 切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)3 アズワン品番64-7875-20
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)2 アズワン品番64-7875-19
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)1 アズワン品番64-7875-17
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

肉厚1mmまでのステンレスの管を曲げることができます
材質鋳鉄製 全長(mm)673 寸法(inch)(銅管)3/4” 曲げ角度(°)(最大)180
1個
21,200 税込23,320
当日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

パーツケース付。SDSプラスシャンク。対鉄筋性に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。ハンマードリルでご使用ください。
全長(mm)116 有効長(mm)50 サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7
1セット
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)6 アズワン品番64-7875-22
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)9 アズワン品番64-7875-24
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
20,500 税込22,550
8日以内出荷

全長(mm)125 刃幅(mm)6.5 エスコ品番EA572MB-6.5 材質クロムバナジウム鋼
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

コンパクトな専用ケース付。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティング。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、ねじ頭にしっかり食いつき、必要な不可圧力を減らし、カムアウトを防止します。立てて保管できるので、無駄なスペースを使わずにいつでも手元に置いておけます。インパクトテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。トーションゾーンは衝撃を吸収するので、ビットの先端にかかる負荷を軽減します。インパクターホルダーのバイトーションゾーンとインパクタービットのバイトーションゾーンの組み合わせにより、トライ(トリプル)トーションシステムになります。
1セット
5,650 税込6,215
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)21 アズワン品番64-7875-45
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

仕様内ポケット付、【上部】5mm鉄芯入、【下部】4mmベニヤ板で二重補強 エスコ品番EA925MB-33 材質帆布(防水加工付) 寸法(mm)350×250×350(H) タイプ底補強
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります