作業工具 :「k-20」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA683SK-20 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
510 税込561
当日出荷


EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック アズワン品番65-2138-64
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)228 口幅(mm)45 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-20
1個
23,400 税込25,740
欠品中

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

全長(mm)143~163 商品構成セット品 アズワン品番64-2226-32
1セット
9,690 税込10,659
翌日出荷

耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)335 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7866-46
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537EK-200
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
34,700 税込38,170
翌日出荷

1本
6,880 税込7,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
72,900 税込80,190
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)206 アゴの深さ(mm)125 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526WK-200
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

EA109CH用 曲げ加工しやすいです。 シングルねじり、シングルステム型
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)100 最大開口(mm)25 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-65
1丁
80,300 税込88,330
翌日出荷

耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
1本
6,880 税込7,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

用途丸ナット用 爪形状フック形 商品構成単品
1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
入数(枚)2
1ケース(2枚)
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付 アズワン品番65-9248-14
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。 全長(mm)182 質量(g)220 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180 寸法(mm)900~1800 質量(g)480 接続部ねじ3/4”NH
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング