全長(mm)25
エスコ品番EA611GX-5
材質鍛造鋼製
先端サイズM5
シャンク寸法1/4inch(六角)
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-10
ねじサイズM5
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
差込角(inch)1/2
サイズM5
先端形状XZN
エスコ品番EA611DG-5
全長(mm)52
質量(g)67
寸法d(mm)22.7
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)22
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2247-95
ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2247-81
ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm
セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番65-2153-26
1本
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
寸法(mm)5
軸長(mm)159
アズワン品番64-2230-18
1本
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
エスコ品番EA573AM-5
先端形状ボールポイント
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
1本
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)5
形状L型
エスコ品番EA573WM-5
軸長(mm)160
寸法L2(mm)28
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)5
エスコ品番EA611BM-5
本数1
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
全長(mm)50
対辺(mm)5
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7830-18
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
1個
¥9,020
税込¥9,922
翌日出荷
材質ANTIMAGN(非磁性合金)
形状直・鋭
全長(mm)140
アズワン品番64-7879-83
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.2×0.12
1本
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質デルリン500 (アセタール樹脂)
形状曲・鋭
幅(mm)0.8
全長(mm)118
耐熱温度(℃)240
アズワン品番64-2234-42
1本
¥305
税込¥336
翌日出荷
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT20
エスコ品番EA611GM-54
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)121
アゴの深さ(mm)62
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526SM-5
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT30
エスコ品番EA611GM-57
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT8
エスコ品番EA611GM-51
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1本
¥1,430
税込¥1,573
3日以内出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT5
エスコ品番EA611GM-5
先端形状トルクス
本数1
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
材質ポリエステル
質量(g)800
容量(L)14
アズワン品番64-7949-54
外寸法・幅(mm)410
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)140
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。