作業工具 :「s13」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
410 税込451
当日出荷



柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109S-13 全長(mm)380 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)ナイロン製 材質(柄部)スチール
1個
670 税込737
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)13 全長(mm)175 質量(g)90 アズワン品番64-2240-02
1本
4,010 税込4,411
当日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)200~1000 最小目盛(cN・m)5 精度(%)±6 全長(mm)235 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723S-13
1個
118,900 税込130,790
翌日出荷


厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
30,000 税込33,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA618BS-13 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)38 質量(g)76 差込角(mm)9.5(3/8") 軸長(mm)11.4 外径(Φmm)20 先端形状六角形 アズワン品番64-7891-09 対辺13
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)13 エスコ品番EA617YS-13
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

質量(g)135 伸縮範囲(mm)285~725 ミラー寸法(mm)Φ50 アズワン品番64-2257-90
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

全長(mm)60 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2242-63 対辺(inch)3/4
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1本
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有効内寸法・間口(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)70 有効内寸法・高さ(mm)62(H)
1個
250 税込275
翌日出荷

導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様ESD 商品構成単品
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-13 全長(mm)200 寸法・サイズ(mm)Φ13×57 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
795 税込875
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)13 軸長(mm)110
1個
9,520 税込10,472
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)375 質量(g)1430 口幅(mm)82 アズワン品番64-2219-05
1本
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

エスコ品番EA550MS-13 種類精密ドライバービット 商品構成単品
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-18
1セット
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
2,280 税込2,508
翌日出荷



材質刃:安来鋼、柄:朴 形状ケン刃 全長(mm)212 刃幅(mm)13.5 アズワン品番64-7877-54
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様●セット内容:12個組●サイズ(mm):3・4・5・6・8・10・12・13・15・18・20・25●全長:84~100mm●材質:革ポンチ:S45Cケース:耐衝撃性ポリマー●ケースサイズ:300×206×39(H)mm アズワン品番65-2148-69
1セット(12個)
13,700 税込15,070
翌日出荷

狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター 商品構成セット品 アズワン品番65-2144-81
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

1個
29,400 税込32,340
翌日出荷

寸法S(mm)13 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-13 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)68 寸法a(mm)6.5 寸法b(mm)34 寸法I(mm)130
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.9×10.5 寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm)355 質量(g)197 アズワン品番64-7885-89
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

1個
81,500 税込89,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,130 税込1,243
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング