3/4"DRx1/2"DR[インパクト]ユニバーサルワンタッチアダプターエスコ翌日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です<br />注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください<br />引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。<br />Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。<br />ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。<br />インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます<br />差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン<br />簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付アズワン品番65-9247-81