1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
付属品0.5m Type-C充電ケーブル
質量(g)140
スイッチLowモード:160Lm/約5.0時間、Highモード:320Lm/約2.0時間
使用温度(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45
バッテリー2pcs高品質3.7V 350mAh リチウムイオン
表示LED緑点滅-充電中、緑-充電済み
充電時間(時間)約2.5
LEDSMD LED:6500K
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。