ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。
材質Cr-V鋼
差込角(mm)19.0(6分)
対辺(mm)30/32
ソケット6角
シノの有無有
ギア数48山
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。
芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。
ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。
トラスコ品番261-5555
刃先ストレート
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。
トラスコ品番347-5087
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。
用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。
材質Cr-V鋼
差込角(mm)12.7(4分)
対辺(mm)30/32
ソケット6角
シノの有無有
ギア数48山
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。
用途取付け・解体・閉所作業用に。
トラスコ品番231-0868
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:水素ニッケルメッキ
歯数100
全長(mm)247
色シルバー
対辺(mm)19
対辺寸法(mm)19
送り角度(°)3.6
メガネ厚さ(mm)11.2
スパナ厚さ(mm)8.8
1丁
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。