除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。
用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。
全長(mm)1340
質量(kg)0.6
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)75
爪数8本
先幅(mm)195
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
効率の良いBS柄付
用途降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています
材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
全長(mm)1450
質量(kg)1.2
頭部長(mm)450
先幅(mm)360
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど
全長(mm)1230
質量(g)710
柄長さ(mm)1050
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
爪数5本
先幅(mm)160
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業
全長(mm)1130
質量(kg)1.25
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
頭部長(mm)335
爪数4
先幅(mm)230
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
頭部板厚(mm)2
頭部肩幅(mm)230
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン
寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65
質量(g)約900
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。
ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。
整地作業。
全長(mm)1800
形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)
質量(kg)1.4
材質(柄部)アルミ
材質(頭)アルミ
頭部高さ(mm)110
先幅(mm)800
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質頭部/アルミ、柄部/アルミ
全長(mm)960~1550
質量(kg)約1.25
先端寸法(mm)73×550
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。
用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。
材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ
全長(mm)820
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.45
頭部肩幅(mm)167
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1650
先幅(mm)210~460
トラスコ品番382-0220
質量(g)800
材質(柄部)アルミパイプ
材質(頭)スチール
爪長さ(mm)390
爪数18本
1本
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質頭部/天然木、柄部/アルミ
厚さ(mm)先板部16
全長(mm)1520
質量(kg)約1.1
先端寸法(mm)95×600
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します
爪幅(mm)125/5本爪
全長(mm)1350
質量(g)560
刃長(mm)約135
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木
形状丸形状
全長(mm)1350
質量(g)700
角度(°)【ヒツ】45
柄径(Φ)30×30
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途水田の土ならし作業/整地作業
全長(mm)1800
先幅(mm)600
質量(kg)1.3
質量(g)1300
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
爪数14本
頭部高さ(mm)110
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。
全長(mm)1350
材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ
質量(kg)0.7
手元寸法(mm)Φ30
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途屋根の雪をつついて落とす、枝をゆすって雪を落とす作業に最適。頭部ビスを外すことで、先端の向きを変えて使用可能
材質頭部:アルミニウム/柄部:アルミニウム
全長(mm)2100~3700
質量(kg)1.3
先幅(mm)175
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途屋根の雪落としに適します
材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
質量(kg)0.5
頭部高さ(mm)115
先幅(mm)450
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
用途屋根に降り積もった雪を縦刃を使用し、雪を切りながら落とす事も可能です
材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム
全長(mm)2080~3650
質量(kg)1.5
頭部長(mm)160
先幅(mm)370
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。