作業工具 :「グリップ 持ち手」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
全長(mm)900
質量(kg)1.3
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)200
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)170
肩幅(mm)165
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
高身長の方や穴掘り作業に最適。一般的なサイズより135mmプラス。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。【用途】土木、造園、農業で掘る・すくう作業に。
用途土木・農業・造園作業に。
種別丸型
全長(mm)1105
頭部長(mm)292
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品
用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。
種別丸型
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管
全長(mm)970
質量(kg)1.8
頭部長(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。