金象印 A柄磨きホームショベル丸形浅香工業翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45