作業工具 :「滑り止め」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2021 金象印 パイプ柄コンクリートショベル 小 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)900 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)200 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)170 肩幅(mm)165 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,500 税込3,850
8日以内出荷

1072 金象印 SPホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 形状角形 全長(mm)815 質量(kg)1.25 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品
用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管 全長(mm)970 質量(kg)1.8 頭部長(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

79 金象印 SPホームショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状丸形 全長(mm)815 仕様JIS規格品 質量(kg)1.1 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,598 税込3,958
8日以内出荷

浅香工業ショベル ロングP柄 丸型 GD
エコ商品
高身長の方や穴掘り作業に最適。一般的なサイズより135mmプラス。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。【用途】土木、造園、農業で掘る・すくう作業に。
用途土木・農業・造園作業に。 種別丸型 全長(mm)1105 頭部長(mm)292 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)232
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

浅香工業かるーいゾースコップP柄
エコ商品
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管 板厚(mm)パイプ柄:1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。 整地作業。 全長(mm)1800 形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状) 質量(kg)1.4 材質(柄部)アルミ 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)110 先幅(mm)800
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります