軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)61(円筒)
トラスコ品番758-3711
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1300×68×1500
作業幅(mm)1300
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番758-3737
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1800×68×1500
作業幅(mm)1800
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。
トラスコ品番851-0745
長さ(mm)木柄:1350
全長(mm)1390
質量(kg)1.0
高さ(mm)100
先幅(mm)610
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製
アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます
ハンドルはワンタッチで着脱OK
ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能
コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい
独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます!
ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し
ブレード幅(mm)80
ハンドル長さ(mm)1100~1800
トラスコ品番758-3729
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1500×68×1500
作業幅(mm)1500
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に。
質量(kg)6
材質/仕上スチール、ゴム
奥行(mm)150
高さ(mm)790
軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます
トラスコ品番851-0798
材質アルミ
質量(kg)1.7
アズワン品番64-8713-16
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500)
作業幅(mm)1200
1セット(2本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品
直径(Φmm)970
低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。
均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。
コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。
用途土間あら均し作業、タンピング作業に使用
トラスコ品番851-0771
材質アルミ、ブレード:木、アルミ
寸法(mm)1600×640×845
質量(kg)8.2
エンジンタイプEND25P空冷4サイクル
エンジン形式空冷4サイクル単気筒(ガソリン)
最大出力(kW)0.81
アズワン品番64-8506-54
ブレードサイズ(mm)1600×100
1個
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番851-0804
長さ(mm)【口形状】82
幅(mm)【口形状】18
全長(mm)660
質量(g)740
外径(Φmm)【円筒】61
ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番851-0803
長さ(mm)【口形状】95
幅(mm)【口形状】10
全長(mm)660
質量(g)750
外径(Φmm)【円筒】61
ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。
トラスコ品番384-1517
長さ(mm)1500~3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)ブレード:0.3
奥行(mm)105
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。