銀河 仮枠用 本体Silky(ユーエム工業)当日出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
めばえネクスト(剪定)替刃Silky(ユーエム工業)当日出荷から6日以内出荷
めばえネクストの替刃です。
用途鋸替刃。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
めばえネクスト(剪定)本体Silky(ユーエム工業)翌々日出荷から3日以内出荷
次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ
用途生木の剪定・枝打ちに。切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)
めばえネクスト 替刃Silky(ユーエム工業)当日出荷
めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
用途生木の剪定・枝打ち種別替刃質量(g)55使用時寸法(mm)270×40×1.4切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
めばえネクストSilky(ユーエム工業)翌々日出荷
剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。
鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。
用途生木の剪定・枝打ち種別本体全長(mm)270質量(g)310折込折りたたみ式収納時寸法(mm)415×110×50使用時寸法(mm)365×90×20切り幅(mm)1.3目数(mm)30(8枚目)刃渡り(mm)210
新ゴム太郎用黄ネジ付ハンドルSilky(ユーエム工業)6日以内出荷
新ゴム太郎プロ剪定のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム色黄(ネジ)
ゴム太郎荒目用プラ製ネジ 黒Silky(ユーエム工業)当日出荷
ゴム太郎用交換部品です。
用途ゴム太郎専用ネジ。仕様プラ製ネジ1組適合荒目・プロ剪定・根切色黒
ガンファイター カーブ 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
ガンファイター カーブSilky(ユーエム工業)(3件のレビュー)当日出荷
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
ポケットボーイ 本体Silky(ユーエム工業)(12件のレビュー)当日出荷
Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。
ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。
ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
ツルギカーブ 左利き用 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
ツルギカーブ 右利き用 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)当日出荷
スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。
切断面も非常に綺麗に仕上がります。
上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。
落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。
ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
ゴムボーイ7カーブ荒目 本体Silky(ユーエム工業)当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
ゴムボーイ7カーブ万能目 本体Silky(ユーエム工業)当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
ゴムボーイカーブ荒目 替刃Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
スゴワザSilky(ユーエム工業)当日出荷から翌々日出荷
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。
より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。刃渡り(mm)420切り幅(mm)1.7目数6.5枚目/30mm
スゴイSilky(ユーエム工業)当日出荷
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。
剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。
スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。
切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。
ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。
替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。
カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。
生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
ガンファイターSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)当日出荷
ガンファイターは従来品のガンマンの良さを残しつつ、よりよい使い易さを求めて作られた商品です。
まず、ガンマンより30%軽量にし、体にかける負担を少なくしました。
切れ味もさらに向上させる為に刃の厚さを0.1mmガンマンより薄くし、強度が劣らないように刃を強くしました。
ガンマンと同様シルキー独特の四列目でとびアサリを採用しているので、縦・横・斜め切りが可能です。
アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。
鞘は安全面と簡易装着を追求し、フレキシブル脱着ベルトを採用し、もしも鞘が逆さになっても鋸が抜けないようにスプリングクランプ機構を採用しました。鞘から鋸を抜く時はワンタッチで簡単に抜く事が可能です。
機能性はもちろん、携帯性、安全性も格段にあがったのがガンファイターです。
用途仮枠大工、造園・林業の剪定にご使用になれます。
コンパネ・無垢集成材、生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.05目数12枚目/30mm
ビッグボーイ2000Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)当日出荷
切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。
疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。
太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。
おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。
高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。
折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。
従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
刃渡り(mm)360折込可使用時寸法(mm)765収納時寸法(mm)405切り幅(mm)1.4目数6.5枚目/30mm
ビッグボーイ 荒目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)当日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途造園・ゴルフ場・果樹園での剪定、林業の間伐、仮枠大工などでお使いになれます。
生木の剪定や間伐、乾燥木材のコンパネに適しています。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数7枚目/30mm
ビッグボーイ 万能目Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)当日出荷
山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。
軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。
両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。
また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。
グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。
デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。
その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。
切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。
乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。刃渡り(mm)360切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
ZUBAT(ズバット)330Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。
剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。
足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。
しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)330切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ZUBAT(ズバット)270Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)当日出荷
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。
剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。
足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。
しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。刃渡り(mm)270切り幅(mm)1.3目数7.5枚目/30mm
ナタノコ60Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)当日出荷
ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。
刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。
そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。
ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。
形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。
さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。
切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。
剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.4目数7~8枚目/30mm
ゴム太郎 プロ剪定Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)当日出荷
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。
先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。
柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。
ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。
スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。
生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
ゴムボーイ 7Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)当日出荷
210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(5件のレビュー)当日出荷
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ガンファイター270Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)当日出荷
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ポケットボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)当日出荷
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ7 荒目300Silky(ユーエム工業)当日出荷
『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。
ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。
切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。
鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。
万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。
用途生木の剪定にお使いいただけます。刃渡り(mm)300使用時寸法(mm)470×110×25種別本体質量(g)400収納時寸法(mm)490×110×40切り幅(mm)1.3目数6枚目/30mm
ゴムボーイ7 荒目240.Silky(ユーエム工業)当日出荷
『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。
ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。
切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。
鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。
万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。
用途生木の剪定にお使いいただけます。刃渡り(mm)240使用時寸法(mm)405×90×25種別本体質量(g)355収納時寸法(mm)430×110×40切り幅(mm)1.3目数7枚目/30mm
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります