作業工具 :「家庭用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容物は六角棒レンチが1個となります。形状はL型のロングタイプです。高い強度と耐久性を持ち、サビにくいと言う特徴があります。カドがナメにくく、高いトルクに対応しております。ボールポイントにより本締めが可能です。ボールポイントは約25度まで傾けられます。
用途各種六角穴付ボルトの締め付け・取り外し作業に。家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。 材質クロムバナジウム鋼 形状L型 幅(mm)130 質量(g)35 タイプロング 対辺寸法(mm)6 先端形状ボールポイント 首下長(mm)30 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12、M14 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
1個
289 税込318
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります