Z-EAL1/4ソケットセット10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
使用頻度の高い基本的なサイズのソケットとクイックスピンナー、ラチェットハンドルのみのエントリーセットです。
ソケットはコンパクトさを追求し、狭い箇所での使用範囲が広がります。
セット内容ソケット2400MZ:5.5,6,7,8,10,12,13,14mm、ラチェットハンドル、クイックスピンナー、レール材質クロモリブデンSCM435差込角(mm)1/4"-6.35セット商品数10RoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付エクステンションアダプター3個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
穴角6角差込角(inch)1/4、3/8、1/2セット内容2222A-KH、3333A-KH、4444A-KH、レール150mm
駆動部6角付変換アダプター6個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
絶縁工具 フルセット 44ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属)差込角(mm[inch])9.5(3/8)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクトルクスドライバーセット4ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
セット内容スクリュードライバー:168T(250)20IPR,168T(250)T20,T25,T30質量(g)380商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. ジェネレータープーリー脱着用ソケットセット 4ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,078
1セット(4本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容ソケット:4020.100-M10,4020.140.M10,4025.100R-T50,185質量(g)449差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/4sq. インパクト6角ソケットセット 17ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥52,980税込¥58,278
1セット(17本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]セット内容ソケット:16400M6角ソケット19,21,22,24,27,29,30,32,33,35,36,38,41,46,50、アクセサリ:16760-175,16760-330質量(g)12000ケース寸法(mm)580×200×85RoHS指令(10物質対応)対応
3/4sq. インパクト6角ソケットセット 11ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥31,980税込¥35,178
1セット(11本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥31,980税込¥35,178
1セット(13本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトディープソケットセット 13ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,578
1セット(13本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27質量(g)3500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQケース寸法(mm)310×90×50RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトディープソケットセット 10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(10本組)
予約販売
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,17,19,21,22,24,27質量(g)2700差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQケース寸法(mm)310×90×48RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥19,980税込¥21,978
1セット(6本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容T30,T40,T45,T50,T55,T60質量(g)650差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトヘックスビットソケットレールセット 10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(10本組)
14日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容4,5,6,7,8,10,12,14,17,19質量(g)1300差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. インパクトトルクスビットソケットレールセット 8ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥17,980税込¥19,778
1セット(8本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット内容T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55質量(g)380差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
セット内容スクリュードライバー:168Pプラスドライバー1,2,3,168Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)720商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバーセット6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
セット内容スクリュードライバー:166Pプラスドライバー1,2,3,166Sマイナスドライバー5,6,8質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(25本組)
当日出荷
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケットレールセット8ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト設計です。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3691セット内容8点:3010MZ.75-3、4、5、6、7、8、10、12(mm:3、4、5、6、7、8、10、12)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75質量(g)530
Z-EAL6角ディープソケットレールセット 12ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)12点:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番812-1668材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)446
6.35mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット9ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ソケット内容(mm)6角9点:5.5、6、7、8、10、11、12、13、14付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3683材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)290
12.7mm差込 スタッドボルトセッターセット 4ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
スタッドボルト(全ネジ)の挿入作業専用のソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQトラスコ品番821-8797セット内容4点:4103M-6(1.0)、8(1.25)、10(1.25)、12(1.25)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)530
12.7mm差込 Z-EAL6角ソケットレールセット 10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQソケット内容(mm)6角10点:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27付属品ソケットレール(底面マグネット付)トラスコ品番786-3730材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)930
Z-EALトルクスビットソケットレールセット 7ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番812-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)195差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット8ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番786-3705材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)480差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番786-3675材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
横手小刀豊稔企販税込¥6,158¥5,598
切出し小刀豊稔企販税込¥3,078~¥2,798~
ソケットヒット商事税込¥3,298¥2,998
クロスバーヒット商事税込¥1,099¥999