ソケットレールセット(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
付属品ソケットレールトラスコ品番811-8292セット内容11点材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ソケット内容2400M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
ソケットレールセット(12角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
付属品ソケットレールトラスコ品番821-8949セット内容11点材質内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ソケット内容2405M-4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
インパクト6角セミディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15質量(g)85奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7全長L(mm)50最大奥行(mm)H2:18適合リングC型C32穴角六角外径D1(Φmm)ソケット部:21.9外径D2(Φmm)差込部:22差込角(sq.)3/8
インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
マグネット付き。
適合ピン・Oリング:A31・B31全長L(mm)32適合リングC型C31外径D2(Φmm)差込部:19差込角(sq.)3/8
サーフェイスソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)3日以内出荷
セット内容3/8"(9.5mm)SQ. サーフェイスソケットレールセット 7ヶ組 (8101213141719)質量(g)271差込角(mm)3/8包装ナイロン袋
”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが8~14mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)8~14迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)予約販売
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)セット数14ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトトルクスビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容トルクスビット:183T.35-T30、T40、T45、T50、T55、T60、トルクスビット:183T.75-T30、T40、T45、T50、T55、T60、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4セット数14ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 18ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容ヘックスビット:183H.35‐4、5、6.7、8、10、12、14、183H.75-4、5、6.7、8、10、12、14、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)セット数18ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 10ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容ヘックスビット:183H.35‐5、6、8、10、107.16-12、14、17、19 ビットホルダー:14134、14106セット数10ヶ組ケース寸法(mm)W190×H59×T45穴角6角
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から7日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)予約販売
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)38質量(g)90寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25
インパクトXZNビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2
インパクトXZNビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトXZNビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から4日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から9日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から6日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から6日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54寸法H(mm)12.5寸法L(mm)87色ブルー質量(g)1033差込角(mm[inch])25.4[1]
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
角型シャベルアークランドサカモト税込¥1,738¥1,580
丸型シャベルアークランドサカモト税込¥1,650¥1,500