狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)。ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。
付属品EVAフォーム製トレイ
トラスコ品番786-3381
セット内容ソケット8、10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)、ユニバーサルジョイント(4771Z)、スピンナハンドル(4768Z-430)、エクステンションバー(4760Z-125:125mm、4760Z-250:250mm)
奥行(mm)ケース:190
差込角(mm)12.7
間口(mm)ケース:445
セット商品数21
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。