作業工具 :「重量物 ケース」の検索結果
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っています
トラスコ品番632-0608
ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155
幅(mm)104
高さ(mm)383
奥行(mm)219
揚力(kN)1.5(0.15t)
ケース寸法(mm)379×437×130
ハンドル長さ(mm)110
最低高さ(mm)6
爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104
爪長さ(mm)38
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っています
トラスコ品番632-0609
ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610
幅(mm)104
寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104
高さ(mm)383
奥行(mm)219
揚力(kN)1.5(0.15t)
ケース寸法(mm)379×437×160
ハンドル長さ(mm)110
最低高さ(mm)6
爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104
爪長さ(mm)38
1セット
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。