作業工具 :「4線コネクタ」の検索結果
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
ケーブル径(Φmm)3.2~9.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。