商品豆知識
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修
材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー
幅(mm)グリップ:48
全長(mm)160
質量(g)115
ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。