抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパーカッター
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
グリップを握るだけで、12mm幅以下のフラットケーブルをワンアクションで容易にストリップできます。ストリップ長さを2~20mmまで自由に調節できるストッパー付です。調節ねじを右に回すと被覆ビニールを強く保持し、左に回すと軽く保持します。
用途フラットケーブルの脱皮。
導体断面積(mm2)0.5~5.5
トラスコ品番321-9976
質量(g)206
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。
刃は高強度で耐久性に優れています。
コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。