絞り込み
ブランド
  • エンジニア
  • モノタロウ(141)
  • エスコ(4,156)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(571)
  • KNIPEX(クニペックス)(391)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(368)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(361)
  • NAC(長堀工業)(298)
  • RS PRO(265)
  • Wera(260)
  • KTC(256)
  • TRUSCO(229)
  • ミトロイ(218)
  • SK11(178)
  • Pro-Auto(172)
  • トップ工業(159)
  • SIGNET(シグネット)(159)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(132)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(132)
  • BAHCO(バーコ)(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
商品レビュー
  • 以上(41)
  • 以上(50)
  • 以上(50)
  • 以上(50)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(77)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「2mm」の検索結果

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • 2mmボックスドライバー
  • 32mm ソケット
  • 22mm ソケット
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上導電マット 230×330×2mm エンジニア卓上導電マット 230×330×2mmエンジニア
1,698税込1,868
1枚
8日以内出荷
時計修理作業用の幅広マットです。A4サイズに近いサイズです。
用途サイズ:230x330x2mm質量(g)199サイズ(mm)230×330×2
ネジザウルスGT エンジニアネジザウルスGTエンジニア(46件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
スマートモンキー エンジニアスマートモンキーエンジニア(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。全長(mm)155質量(g)130トラスコ品番222-0911先端厚さ(mm)2最大口径幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スマートモンキー エンジニアスマートモンキーエンジニア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
ネジザウルスモグラセット エンジニアネジザウルスモグラセットエンジニア(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105関連資料(8.37MB)刃先マグネットなし両頭機能片頭
精密圧着ペンチ エンジニア精密圧着ペンチエンジニア(33件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
ポケット@モンキー エンジニアポケット@モンキーエンジニア(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利 ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm)20全長(mm)110呼び寸法(mm)100適合(ボルト、ナット)M12以下トラスコ品番368-8909質量(g)85先端厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
電工ペンチ エンジニア電工ペンチエンジニア(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット@モンキー エンジニアポケット@モンキーエンジニア(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。 先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。 エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
マルチワイヤーストリッパー エンジニアマルチワイヤーストリッパーエンジニア(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ネジザウルスバズーカセット エンジニアネジザウルスバズーカセットエンジニア(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105関連資料(8.37MB)
ミニチュアラジオペンチ エンジニアミニチュアラジオペンチエンジニア(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付バネ付ストラップ穴付
全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
鉄腕ハサミDP エンジニア鉄腕ハサミDPエンジニア(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
ネジザウルスZ Plus エンジニアネジザウルスZ Plusエンジニア
2,998税込3,298
1本
当日出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー エンジニア強力ニッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。全長(mm)155トラスコ品番368-8062材質S58C質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスM2 エンジニアネジザウルスM2エンジニア(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)120その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C質量(g)100刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
ネジザウルスGTV エンジニアネジザウルスGTVエンジニア(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー幅(mm)グリップ:50全長(mm)182質量(g)177適合ねじ(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0先端幅(mm)20切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)切断能力(Φmm) ステンレス2.0
六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア六角レンチセット(ミリサイズ)エンジニア(7件のレビュー)
389税込428
1セット(7本)
当日出荷
用途組み立て保守作業等に最適です。セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ストリッパー エンジニアストリッパーエンジニア(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
グリップを握るだけで、12mm幅以下のフラットケーブルをワンアクションで容易にストリップできます。ストリップ長さを2~20mmまで自由に調節できるストッパー付です。調節ねじを右に回すと被覆ビニールを強く保持し、左に回すと軽く保持します。
用途フラットケーブルの脱皮。導体断面積(mm2)0.5~5.5トラスコ品番321-9976質量(g)206
六角ドライバー エンジニア六角ドライバーエンジニア(18件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ドライバーセット エンジニア六角ドライバーセットエンジニア(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本組)
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ネジモグラー エンジニアネジモグラーエンジニア(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。全長(mm)105関連資料(8.37MB)
ネジモグラ ミドルセット エンジニアネジモグラ ミドルセットエンジニア
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
プラス精密ドライバー エンジニアプラス精密ドライバーエンジニア(4件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
バズーカモグラセット エンジニアバズーカモグラセットエンジニア(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105関連資料(8.37MB)
ソケットレンチセット エンジニアソケットレンチセットエンジニア(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌日出荷
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄腕ハサミMP エンジニア鉄腕ハサミMPエンジニア(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90材質(グリップ)ABS全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
精密圧着ペンチ(ダイス交換式) エンジニア精密圧着ペンチ(ダイス交換式)エンジニア(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。全長(mm)205付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニアネジザウルスWP(ポンプザウルス)エンジニア(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。寸法(mm)257種類ねじプライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)257切断能力(Φmm) 鉄線2材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼質量(g)410ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
六角レンチ エンジニア六角レンチエンジニア(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm エンジニアネジザウルスモグラミドル極短 全長65mmエンジニア
1,198税込1,318
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラミドルエンジニア(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)117グリーン/ブラック質量(g)137グリップ径(Φmm)24適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24RoHS指令(10物質対応)対応
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア金属曲げ工具(ポケットベンダー)エンジニア(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
バズーカグリップ エンジニアバズーカグリップエンジニア(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
エルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。対辺6.35mmのビットに対応。
用途各種ネジの取り付け、取り外しにセット内容DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-50B寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ、対辺2.5、3mmの六角穴付きボルト商品構成セット品関連資料(8.37MB)
ネジザウルスモグラ極短 全長18mm エンジニアネジザウルスモグラ極短 全長18mmエンジニア(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)両頭機能片頭
ネジザウルスVAX エンジニアネジザウルスVAXエンジニア(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
合体工具 8点セット エンジニア合体工具 8点セットエンジニア
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35質量(g)927寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具