EXレースウエイカッターWD1Mokuba(小山刃物製作所)翌々日出荷
D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1色赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
EXレースウェイカッター D2Mokuba(小山刃物製作所)8日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
D2が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
EXレースウェイカッター SUSMokuba(小山刃物製作所)3日以内出荷
SUS(ステンレス)が切れる!!
手動式一発切断
電源不要で火花、切粉が出ません!
美しいカット面でバリ取り不要!
手早く切断でき、作業効率アップ!
刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
モクバ印 レースウエイカッターPMokuba(小山刃物製作所)3日以内出荷
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
モクバ印 レースウエイカッターDMokuba(小山刃物製作所)3日以内出荷
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198